DURALAMP SPA - DRL00127 TUBOL. 17X57 B15D 15W 230V MACCH.CUCIRE - 00127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Chiaro
Flusso luminoso - 80 lm
Base - B15d
Durata media nominale - 1000 h
Corrente nominale - 60 mA
Confezione
25 PZ
EAN
8011905819316
Codice prodotto
DRL00127
Cod. produttore
00127
Produttore
DRL
Modello:
Chiaro
Flusso luminoso:
80 lm
Base:
B15d
Durata media nominale:
1000 h
Corrente nominale:
60 mA
Diametro:
17 mm
Lunghezza complessiva:
57 mm
Tubolare per macchina da cucire con attacco a baionetta.



