AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL00515-B22 GOCCIA ALOGENA B22 18W 230V TRASPARENTE - 00515-B22

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL00515-B22 GOCCIA ALOGENA B22 18W 230V TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 205 lm

  • Base - Altri

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 2000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905836016

Codice prodotto

DRL00515-B22

Cod. produttore

00515-B22

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

18 W

Flusso luminoso:

205 lm

Base:

Altri

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

230...230 V

Forma della lampada:

Altri

Lunghezza complessiva:

98 mm

Vetro contorto (tortiglione):

no

Modello:

Chiaro

Diametro:

55 mm

Protezione UV:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

GOCCIA ALOGENA 18W B22 205Lm 3000K 230V. A tensione di rete, senza trasformatore. Lampade atte a sostituire immediatamente quelle ad incandescenza: stesso tipo di luce brillante, stesse forme classiche e rassicuranti. Linea rinnovata a favore di una maggiore efficienza: Classe Energetica C, per un risparmio energetico fino al 25%!