AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL00557/24 GOCCIA E27 100W 24V TRASPARENTE - 00557/24

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL00557/24 GOCCIA E27 100W 24V TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100 W

  • Base - E27

  • Flusso luminoso - 1250 lm

  • Modello - Chiaro

  • Durata media nominale - 1000 h

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011905055059

Codice prodotto

DRL00557/24

Cod. produttore

00557/24

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

100 W

Base:

E27

Flusso luminoso:

1250 lm

Modello:

Chiaro

Durata media nominale:

1000 h

Adatto per forno:

no

Adatta per frigorifero:

no

Tensione della lampada:

24...24 V

Forma della lampada:

Altri

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Lunghezza complessiva:

105 mm

Per applicazioni speciali:

Altri

Kripton:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

100 kWh

Goccia a bassa tensione 100W E27 24V 1250Lm 2700K. Finitura chiara. Per impiego nella cantieristica, nautica, camper, alimentazione da impianti fotovoltaici, ecc..