AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL00868 PAR-38 E27 20W 230V 4000K TRASPARENTE - 00868

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL00868 PAR-38 E27 20W 230V 4000K TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011905825270

Codice prodotto

DRL00868

Cod. produttore

00868

Produttore

DRL

Gamma Decorativa: 10.000 ore.Attacco: E27.A tensione di rete.Riflettore solidale al corpo, completo di vetro trasparente. Apertura flood: 2x65°.Sostituisce la PAR38 ad incandescenza.Utilizzare i filtri per enfatizzare le caratteristiche degli oggetti da illuminare o per modificare l'aspetto di un ambiente. I filtri sono in PVC resistente ai raggi UV: vedere i codici di riferimento a seconda del colore. Confezione 'display' da 12 pezzi di PAR38.