AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL00871 FILTRO COLORATO ROSSO PER PAR-38 IP65 - 00871

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL00871 FILTRO COLORATO ROSSO PER PAR-38 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro colorato

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011905825287

Codice prodotto

DRL00871

Cod. produttore

00871

Produttore

DRL

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro colorato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Cambia l'aspetto di un ambiente aggiungendo i filtri colorati. Filtri in PVC resistente ai raggi UV. Utilizzare i filtri per enfatizzare le caratteristiche degli oggetti da illuminare. Diametro 126mm. Lunghezza 20 mm. Adatta per duralux Par38. Colore rosso.