DURALAMP SPA - DRL01618 TORTIGLIONE ALO E14 18W 230V TRASPARENTE - 01618
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 205 lm
Base - E14
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 1500 h
Forma della lampada - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8011905829124
Codice prodotto
DRL01618
Cod. produttore
01618
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
205 lm
Base:
E14
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
1500 h
Forma della lampada:
Altri
Lunghezza complessiva:
98 mm
Vetro contorto (tortiglione):
sì
Modello:
Chiaro
Diametro:
35 mm
Protezione UV:
sì


