DURALAMP SPA - DRL01943SIL BISPINA 12V 1,5W G4 D.10 LED - 01943SIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 1.5...1.5 W
Flusso luminoso - 160...160 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
10 PZ
EAN
8011905862459
Codice prodotto
DRL01943SIL
Cod. produttore
01943SIL
Produttore
DRL
Base:
G4
Potenza della lampada:
1.5...1.5 W
Flusso luminoso:
160...160 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Capsula
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2 kWh