DURALAMP SPA - DRL01947TLD BISPINA 12V 3W G4 TORRE D.22MM LED - 01947TLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 232...232 lm
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Lunghezza - 35 mm
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
8011905834173
Codice prodotto
DRL01947TLD
Cod. produttore
01947TLD
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
232...232 lm
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Lunghezza:
35 mm
Tipo di tensione:
AC / DC
Diametro:
22 mm
Alimentazione 12V AC/DC. Stessi impieghi delle G4 ad alogeni, versioni con pin laterati o verticali per impiego OEM e versione Prisma per l'impiego a vista. Dimensione estremamente ridotta: impiegabile in apparecchi molto piccoli, abat-jour, piccole sospensioni. Ridottissima emissione di calore. Luce calda. Accensione istantanea. Bassissimo consumo energetico. Durata di vita superiore di almeno 20 volte rispetto a quella della lampade ad incandescenza con evidente riduzione dei costi di manutenzione oltre che di consumo energetico. INFORMAZIONI D'UTILIZZO Compatibile con i trasformatori elettromagnetici con uscita 12V AC e trasformatori elettronici per LED. Non impiegare con i trasformatori elettronici per alogene. Non impiegare con variatore di luce. Impiegabile con l'alimentatore Duralamp per LED DELT10A-12.


