DURALAMP SPA - DRL01948 BISPINA 12V 35W G6.35 TRASPARENTE - 01948

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 600 lm
Base - G6,35
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Corrente nominale - 2910 mA
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
BISPINA JC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905011956
Codice prodotto
DRL01948
Cod. produttore
01948
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
600 lm
Base:
G6,35
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Corrente nominale:
2910 mA
Diametro:
12 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm
Protezione UV:
sì
Filamento assiale:
sì
Tecnologia a infrarossi (IRC):
no
Modello:
Chiaro
Xeno:
no


