AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL01983-ES ALOGENE R7S 118MM 230V 120W MULTISPIRE - 01983-ES

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL01983-ES ALOGENE R7S 118MM 230V 120W MULTISPIRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 2220 lm

  • Base - R7s

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 1000 h

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8011905828301

Codice prodotto

DRL01983-ES

Cod. produttore

01983-ES

Produttore

DRL

Flusso luminoso:

2220 lm

Base:

R7s

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

1000 h

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Lunghezza complessiva:

118 mm

Vetro contorto (tortiglione):

no

Modello:

Chiaro

Diametro:

10 mm

Protezione UV:

no

Lampada ad alta efficienza in Classe Energetica C : risparmio energetico fino al 20% in più rispetto alle versioni precedenti. •La tecnologia multispire consente di ridurre notevolmente il rischio di rottura del filamento. •Dimensioni 78mm e 118mm; Necessita di vetro anti-esplosione (vetro di protezione) in base alla norma europea sugli apparecchi EN60598. •Posizione di funzionamento: universale.