AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL01989 ALOGENE R7S 254MM 230V 1500W STANDARD - 01989

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL01989 ALOGENE R7S 254MM 230V 1500W STANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 29200 lm

  • Base - R7s

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 2000 h

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011905173456

Codice prodotto

DRL01989

Cod. produttore

01989

Produttore

DRL

Flusso luminoso:

29200 lm

Base:

R7s

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

2000 h

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Lunghezza complessiva:

254 mm

Modello:

Opaco

Diametro:

10 mm

Protezione UV:

Lampade lineari per proiettori, piantane ed apparecchi con diffusione della luce flood.Tensione di rete, senza trasformatore.Posizione di funzionamento orizzontale con inclinazione massima di 15°. Necessita di vetro anti-esplosione (vetro di protezione) in base alla norma europea sugli apparecchi EN 60598. Potenze da 1000W e 1500W.