DURALAMP SPA - DRL02062 GLOBE E27 20W 230V 2700K - 02062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 1160 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 10000 h
Forma della lampada - A sfera
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Duralux Globo ø100
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905190897
Codice prodotto
DRL02062
Cod. produttore
02062
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
1160 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
10000 h
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Diametro:
100 mm
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
148 mm