AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL02070 DURALUX D FLUO G24D-3 26W 6000K - 02070

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL02070 DURALUX D FLUO G24D-3 26W 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 26 W

  • Flusso luminoso - 1620 lm

  • Base - G24d-3

  • Temperatura del colore - 6000 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011905801267

Codice prodotto

DRL02070

Cod. produttore

02070

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

26 W

Flusso luminoso:

1620 lm

Base:

G24d-3

Temperatura del colore:

6000 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

860

Diametro:

40 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Lunghezza complessiva:

172 mm

Starter integrato:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

32 kWh

DURALUX D 26W G24d-3, 2 pin 1620Lm 6000K 100V. Starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Lampade fluorescenti compatte per alimentatori convenzionali: ideali per l'ottimizzazione dello spazio. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore. Non utilizzabili con variatore di luce. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incande scenza.