DURALAMP SPA - DRL05U652424IN DURASTRIP-P 96W 24V IP20 4MT 6000K RA>90 - 05U652424IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 9000 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
3 PZ
EAN
8011905902643
Codice prodotto
DRL05U652424IN
Cod. produttore
05U652424IN
Produttore
DRL
Flusso luminoso al metro:
9000 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
96 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
480
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
no
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
3 mm
Con terminale:
no