DURALAMP SPA - DRL06054 STAND. ECO E27 21W 220-240V 4000K - 06054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 1250 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Forma della lampada - Goccia
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Duralux Eco 10000h
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905055639
Codice prodotto
DRL06054
Cod. produttore
06054
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
1250 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Diametro:
50 mm
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
163 mm