DURALAMP SPA - DRL06062 DURALUX SHORT E27 24W 220-240V 2700K - 06062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 1500 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 12000 h
Forma della lampada - Goccia
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Duralux Short
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905055820
Codice prodotto
DRL06062
Cod. produttore
06062
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
1500 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
12000 h
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Diametro:
56 mm
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
130 mm