AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL07083 MR16 GU10 230 2,5W LED WARM LIGHT - 07083

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL07083 MR16 GU10 230 2,5W LED WARM LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 115...115 lm

  • Lunghezza - 63 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011905828318

Codice prodotto

DRL07083

Cod. produttore

07083

Produttore

DRL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

115...115 lm

Lunghezza:

63 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

MR16

Intensità luminosa:

40 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Versione a tensione di rete e bassissima tensione. Copertura in gel siliconico per una superficie effetto "satinato"ed un effetto di morbidezza ed omogeneità del fascio luminosoproiettato Ampia apertura di fascio. Corpo in alluminio con finitura satinata. Posizione di funzionamento: universale. Temperatura di funzionamento: -25° +40°C. Pilotaggio in bassa corrente per ottimizzare l'efficienza energetica. Versione con attacco GU10: alimentazione a tensione di rete, non necessita di trasformatore. Versione con attacco GU5,3: alimentazione 12V DC/AC 50Hz.Perfetta per l'immediata sostituzione della dicroica quando alimentata con trasformatore elettromagnetico. Compatibile con i trasformatori elettromagnetici con uscita 12V AC ed elettronici con uscita 12V DC/AC 50Hz. Non impiegare con i trasformatori elettronici per alogene. Non impiegare con variatore di luce. Impiegare con l'alimentatore Duralamp per LED DELT10A-12.