DURALAMP SPA - DRL07U30HVE12 HVSTRIP 12W/M IP65 3000K 230V/EURO MT. - 07U30HVE12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1200 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 1000 mm
Tensione della lampada - 230...230 V
Confezione
1 M
EAN
8011905850630
Codice prodotto
DRL07U30HVE12
Cod. produttore
07U30HVE12
Produttore
DRL
Flusso luminoso al metro:
1200 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1000 mm
Tensione della lampada:
230...230 V
Potenza della lampada al metro:
12 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
16 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
70
Lunghezza dei singoli segmenti:
200 mm
Con set di connessione:
sì
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
110 °
Altezza / Profondità:
8 mm
Con terminale:
sì
Fattore di potenza:
0.9