AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL07U40HVE12 HVSTRIP 12W/M IP65 4000K 230V/EURO MT.

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL07U40HVE12 HVSTRIP 12W/M IP65 4000K 230V/EURO MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1280 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 16 mm

  • Tensione della lampada - 240...240 V

Confezione

  • 1 M

EAN

8011905850647

Codice prodotto

DRL07U40HVE12

Cod. produttore

07U40HVE12

Produttore

DRL

Flusso luminoso al metro:

1280 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

16 mm

Tensione della lampada:

240...240 V

Potenza della lampada al metro:

12 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

70

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

no

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

110 °

Con terminale:

Fattore di potenza:

0.9

Strisce LEd a tensione di rete: nessun trasformatore. Fino a 50 metri di alimentazione unica.Fornite su progetto con lunghezza a richiesta. IP65: installazione sia in interni che in esterni.Uniformità di illuminamento e colore della luce lungo tutta la strip.Guaina in materiale anti-ingiallimento.70 LED al metro. Potenza: 12W al metro.Scelta di colore della luce: 4000K. Precisione del colore entro 3 step di McAdam. L70=30.000 ore. Ra>80.Non dimmerabili. Apparecchio in Classe II Distanza di taglio 20cm.