AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL12PAR56CW70 PAR56 12VAC/DC LED 6000K PER PISCINA 70W - 12PAR56CW70

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL12PAR56CW70 PAR56 12VAC/DC LED 6000K PER PISCINA 70W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GX16d

  • Potenza della lampada - 70...70 W

  • Flusso luminoso - 6000...6000 lm

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Lunghezza - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905850814

Codice prodotto

DRL12PAR56CW70

Cod. produttore

12PAR56CW70

Produttore

DRL

Base:

GX16d

Potenza della lampada:

70...70 W

Flusso luminoso:

6000...6000 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

102 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

177 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

70 kWh

PAR56 LUCE BIANCA 12Vac/dc IP68 - Attacco a morsetti. Alimentazione: 12V, 50Hz (trasformatore elettromagnetico). Per impieghi in esterni ed in immersione negli appositi apparecchi. Materiale resistente al cloro ed additivi da piscina. Tonalità della luce: bianco freddo. Posizione di funzionamento: universale. Ridotta emissione di calore. Temperatura di funzionamento: -25°C +35°C. Extra Long Life. Impiegabile negli impianti preesistenti, in sostituzione della PAR56 tradizionale. Corpo in acciaio inossidabile AISI 316 e copertura in policarbonato. Per piscine, fontane ed applicazioni SOLO IN IMMERSIONE. Profondità di immersione: 3 mt max.; profondità minima consigliata 45cm. IP68. Fascio Largo. LED PAR56 70W 6000lm 6000K - 120°.