AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL12PAR56CWGL LED PAR56 20W 12VAC 6500K IP68 - 12PAR56CWGL

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL12PAR56CWGL LED PAR56 20W 12VAC 6500K IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 1850...1850 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 102 mm

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905927417

Codice prodotto

DRL12PAR56CWGL

Cod. produttore

12PAR56CWGL

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

1850...1850 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

102 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

177 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP68

Intensità luminosa:

600 cd

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

22 kWh

Lampada LED. Attacco a morsetti. 20W. 12 VDC. 1850 lm. 6500K. 120°. IP68