AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL1333M TUBO STANDARD T5 G5 13W 4300K - 1333M

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lunghezza - 517 mm

  • Temperatura del colore - 4300 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 700 lm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905018009

Codice prodotto

DRL1333M

Cod. produttore

1333M

Produttore

DRL

Base:

G5

Lunghezza:

517 mm

Temperatura del colore:

4300 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

700 lm

Diametro del tubo:

16 mm

Indice di resa cromatica:

60-69

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

55 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Durata media nominale:

10000 h

Attacco: G5. Diametro tubo: 16 mm. Risparmio energetico anche in apparecchi compatti. Varietà di temperatura di colore, lunga vita. Equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Tonalità di luce naturale e fredda.