AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL1D001100 HDI-TS RX7S 70W 3000K - 1D001100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 70 W

  • Flusso luminoso - 5500 lm

  • Base - RX7s

  • Indice di resa cromatica - 60-69

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905041687

Codice prodotto

DRL1D001100

Cod. produttore

1D001100

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

70 W

Flusso luminoso:

5500 lm

Base:

RX7s

Indice di resa cromatica:

60-69

Temperatura del colore:

3000 K

Efficienza luminosa:

82 lm/W

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P45

Diametro:

23 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

121 mm

Accenditore esterno richiesto:

Alimentatore esterno richiesto:

Tubolari chiare. Bruciatore al quarzo. Elevata efficienza. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Specifiche dell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz. Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV. Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50- 60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare lacorretta funzionalità della lampada. Temperatura minima di accensione: -15°C. Si suggerisce l'impiego di schermo anti-UV in caso di illuminazione di materiali particolarmente sensibili alla luce.