AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL1D001101 HDI-TS RX7S 150W 4200K - 1D001101

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL1D001101 HDI-TS RX7S 150W 4200K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 150 W

  • Flusso luminoso - 12000 lm

  • Base - RX7s

  • Indice di resa cromatica - 60-69

  • Temperatura del colore - 4200 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905041717

Codice prodotto

DRL1D001101

Cod. produttore

1D001101

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

150 W

Flusso luminoso:

12000 lm

Base:

RX7s

Indice di resa cromatica:

60-69

Temperatura del colore:

4200 K

Efficienza luminosa:

83 lm/W

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Diametro:

26 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

138 mm

Accenditore esterno richiesto:

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Colore:

Altri

•Tubolari chiare.•Bruciatore al quarzo.•Elevata efficienza.•Funzionamento con reattore ed accenditore esterno.•Specifiche ell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz.•Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV.•Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50- 60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare lacorretta funzionalità della lampada.•Temperatura minima di accensione: -15°C. Si suggerisce l'impiego di schermo anti-UV in caso di illuminazione di materiali particolarmente sensibili alla luce.