DURALAMP SPA - DRL1D002087 SUPERGLOBO E27 30W 220-240V 4000K - 1D002087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 1900 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 14000 h
Forma della lampada - A sfera
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Super Duralux Globo 3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905041656
Codice prodotto
DRL1D002087
Cod. produttore
1D002087
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
1900 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
14000 h
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Diametro:
120 mm
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
185 mm