AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL1D0777K4 DURALUX LE 2G11 55W 4000K - 1D0777K4

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL1D0777K4 DURALUX LE 2G11 55W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 55 W

  • Flusso luminoso - 4650 lm

  • Base - 2G11 (4-pin)

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905041632

Codice prodotto

DRL1D0777K4

Cod. produttore

1D0777K4

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

55 W

Flusso luminoso:

4650 lm

Base:

2G11 (4-pin)

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

43 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

542 mm

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

1

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

61 kWh

Duralux L/E 55W 2G11, 4 pin 4650Lm 4000K. Lampada per alimentatore elettronico, utilizzabile con variatore di luce.