DURALAMP SPA - DRL1D10114P BTF 10W GR10Q 4000K - 1D10114P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10 W
Flusso luminoso - 650 lm
Base - GR10q
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 15000 h
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011905048457
Codice prodotto
DRL1D10114P
Cod. produttore
1D10114P
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
10 W
Flusso luminoso:
650 lm
Base:
GR10q
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
15000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
90 mm
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh