DURALAMP SPA - DRL1D10282P BTF 28W GR8 2700K - 1D10282P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 28 W
Flusso luminoso - 2050 lm
Base - GR8
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 15000 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011905052355
Codice prodotto
DRL1D10282P
Cod. produttore
1D10282P
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
28 W
Flusso luminoso:
2050 lm
Base:
GR8
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
15000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
827
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
200 mm
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
34 kWh