AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL1D1036K3 DURALUX-L 2G11 36W 3000K - 1D1036K3

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL1D1036K3 DURALUX-L 2G11 36W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Flusso luminoso - 2900 lm

  • Base - 2G11 (4-pin)

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905041526

Codice prodotto

DRL1D1036K3

Cod. produttore

1D1036K3

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

36 W

Flusso luminoso:

2900 lm

Base:

2G11 (4-pin)

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

830

Diametro:

43 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Lunghezza complessiva:

415 mm

Starter integrato:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

1

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Duralux L 36W 2900Lm 3000K 103.6V. Attacco 2G11, 4 pin. Funzionamento con alimentatore convenzionale o elettronico; se equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Utilizzabili con Starter codice: AST-480S SUPER.