DURALAMP SPA - DRL1D121WDL HDI-T G12 150W 3000K - 1D121WDL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Flusso luminoso - 12000 lm
Base - G12
Indice di resa cromatica - 60-69
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
12 PZ
EAN
8011905041779
Codice prodotto
DRL1D121WDL
Cod. produttore
1D121WDL
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
150 W
Flusso luminoso:
12000 lm
Base:
G12
Indice di resa cromatica:
60-69
Temperatura del colore:
3000 K
Efficienza luminosa:
83 lm/W
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
30 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
105 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì


