AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL1D139NDL HDI-T E40 400W 4200K TUBOLARE TRASP. - 1D139NDL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 400 W

  • Flusso luminoso - 34000 lm

  • Base - E40

  • Indice di resa cromatica - 60-69

  • Temperatura del colore - 4200 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011905041854

Codice prodotto

DRL1D139NDL

Cod. produttore

1D139NDL

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

400 W

Flusso luminoso:

34000 lm

Base:

E40

Indice di resa cromatica:

60-69

Temperatura del colore:

4200 K

Efficienza luminosa:

84 lm/W

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

63 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

280 mm

Accenditore esterno richiesto:

Alimentatore esterno richiesto:

Tubolari chiare. Bruciatore al quarzo. Elevata efficienza. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Specifiche dell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz. Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV. Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50- 60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare lacorretta funzionalità della lampada. 250W - 400W: richiesto schermo anti-scoppio. Temperatura minima di accensione: -15°C. Si suggerisce l'impiego di schermo anti-UV in caso di illuminazione di materiali particolarmente sensibili alla luce. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Compatibile anche con accenditore a 750-1000V