DURALAMP SPA - DRL1D1902CH BISPINA G9 28W 230V TRASPARENTE - 1D1902CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 370 lm
Base - G9
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 1500 h
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Confezione
10 PZ
EAN
8011905830144
Codice prodotto
DRL1D1902CH
Cod. produttore
1D1902CH
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
370 lm
Base:
G9
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
1500 h
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
43 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
15 mm
Protezione UV:
sì


