DURALAMP SPA - DRL1D1904CH BISPINA G9 18W 230V TRASPARENTE - 1D1904CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18 W
Flusso luminoso - 205 lm
Base - G9
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
10 PZ
EAN
8011905833435
Codice prodotto
DRL1D1904CH
Cod. produttore
1D1904CH
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
18 W
Flusso luminoso:
205 lm
Base:
G9
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
43 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
15 mm
Protezione UV:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh


