DURALAMP SPA - DRL1DSD150T HDS E40 150W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP - 1DSD150T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Base - E40
Flusso luminoso - 16500 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
12 PZ
EAN
8011905042264
Codice prodotto
DRL1DSD150T
Cod. produttore
1DSD150T
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
150 W
Base:
E40
Flusso luminoso:
16500 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Efficienza luminosa:
104 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Lunghezza complessiva:
213 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
47 mm


