AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL1DSD400E HDS E40 400W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV. - 1DSD400E

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 400 W

  • Base - E40

  • Flusso luminoso - 52000 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011905045463

Codice prodotto

DRL1DSD400E

Cod. produttore

1DSD400E

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

400 W

Base:

E40

Flusso luminoso:

52000 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Ellissoidale

Efficienza luminosa:

121 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Lunghezza complessiva:

275 mm

Modello:

Opaco

Diametro:

122 mm

Attacco: E27 ed E40. Ottima efficienza. Tubolare chiara ed ellissoidale polverata per una migliore diffusione della luce. Temperatura minima di accensione: -40°C. Durate di vita molto lunghe: ridotti costi di manutenzione. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Specifiche dell'accenditore: Frequenza nominale 50-60Hz; Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV. Tensione di alimentazione: 220÷250V, 50-60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono untrasformatore per assicurare la corretta funzionalità della lampada.