AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL1DTC40FC TUBOLARE FORNI 25X85 E14 40W 240V TRASP. - 1DTC40FC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Chiaro

  • Flusso luminoso - 280 lm

  • Base - E14

  • Durata media nominale - 1000 h

  • Corrente nominale - 160 mA

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8011905040130

Codice prodotto

DRL1DTC40FC

Cod. produttore

1DTC40FC

Produttore

DRL

Modello:

Chiaro

Flusso luminoso:

280 lm

Base:

E14

Durata media nominale:

1000 h

Corrente nominale:

160 mA

Diametro:

25 mm

Lunghezza complessiva:

85 mm

Adatto per forno:

Lampada tubolare resistenti a 300°C per i forni.