DURALAMP SPA - DRL2284T CIRCOLINA G10Q 22W 4100K TRIFOSFORI - 2284T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G10q
Temperatura del colore - 4100 K
Forma della lampada - Anello / Matassa
Flusso luminoso - 1150 lm
Diametro del tubo - 29 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8011905818142
Codice prodotto
DRL2284T
Cod. produttore
2284T
Produttore
DRL
Base:
G10q
Temperatura del colore:
4100 K
Forma della lampada:
Anello / Matassa
Flusso luminoso:
1150 lm
Diametro del tubo:
29 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Diametro dell'anello:
208 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
59 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Doppia parete:
no
Durata media nominale:
10000 h
Rapid Start (RS):
no