AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL2286T CIRCOLINA G10Q 22W 6500K TRIFOSFORI - 2286T

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL2286T CIRCOLINA G10Q 22W 6500K TRIFOSFORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G10q

  • Temperatura del colore - 6500 K

  • Forma della lampada - Anello / Matassa

  • Flusso luminoso - 1050 lm

  • Diametro del tubo - 29 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011905818159

Codice prodotto

DRL2286T

Cod. produttore

2286T

Produttore

DRL

Base:

G10q

Temperatura del colore:

6500 K

Forma della lampada:

Anello / Matassa

Flusso luminoso:

1050 lm

Diametro del tubo:

29 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Diametro dell'anello:

208 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

54 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Doppia parete:

no

Durata media nominale:

10000 h

Rapid Start (RS):

no

Circoline ai trifosfori, il miglior controllo della temperatura di colore. Ottima efficienza uminosa. Ottima resa di colore. Tonalità di luce naturale e fredda. Equipaggiata di apposito reattore elettronico, utilizzabile con variatore di luce.