AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL272702-D XSPOT MR16 7,5W GU10 220V 2700K DIMMER.

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL272702-D XSPOT MR16 7,5W GU10 220V 2700K DIMMER.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 7.5...7.5 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 48 mm

  • Tensione nominale - 22...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905861025

Codice prodotto

DRL272702-D

Cod. produttore

272702-D

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

7.5...7.5 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

48 mm

Tensione nominale:

22...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

6360 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

TIPOLOGIA: lampade LED di nuova generazione realizzate con tecnologia COB.CARATTERISTICA: lente super spot per un fascio molto concentrato e pulito. Rifrattore in PMMA sfaccettato effetto dicroico ad alta efficienza per un fascio spot concentrato e pulito MATERIALE: vano in materiale termoconduttore per alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggior sicurezza per l'utente. NOTA BENE: Dimmerabile con TRIAC leading edge.