DURALAMP SPA - DRL28530HF MULTI HF MR16 7W GU5,3 12V D.100 3000K - 28530HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 440...440 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 52 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905860097
Codice prodotto
DRL28530HF
Cod. produttore
28530HF
Produttore
DRL
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
440...440 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
52 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh