AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL28560SP MULTISPOT 6W - 220-240V GU10 38? - 6000K - 28560SP

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL28560SP MULTISPOT 6W - 220-240V GU10 38? - 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 5220...5220 lm

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Lunghezza - 55 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905847845

Codice prodotto

DRL28560SP

Cod. produttore

28560SP

Produttore

DRL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

5220...5220 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

55 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

T8

Intensità luminosa:

850 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD.Vano in materiale termoconduttore per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Confezione singola sospendibile. Non impiegare con variatore di luce. 6W. 520lm