DURALAMP SPA - DRL28627 MR16 GU10 230V 7W 100? 3000K - 28627

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Lunghezza - 51 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905839093
Codice prodotto
DRL28627
Cod. produttore
28627
Produttore
DRL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Lunghezza:
51 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16
Corrente nominale:
52...52 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh