AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL28640 MR16 GU10 230V 7W 100? 4000K - 28640

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL28640 MR16 GU10 230V 7W 100? 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 570...570 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 51 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905845780

Codice prodotto

DRL28640

Cod. produttore

28640

Produttore

DRL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

570...570 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

51 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

215 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

MULTI 100WIDE LED 7W GU10 570Lm 4000K 100°. Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Finitura satinata del vetro frontale. Vano in materiale termoconduttore per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Non impiegare con variatore di luce.