AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL28727 MR16 GU10 230V 8W 100? 3000K - 28727

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL28727 MR16 GU10 230V 8W 100? 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 650...650 lm

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Lunghezza - 55 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905843175

Codice prodotto

DRL28727

Cod. produttore

28727

Produttore

DRL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

650...650 lm

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Lunghezza:

55 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

MR16

Corrente nominale:

69...69 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

MULTI 100WIDE 8W GU10 650Lm 2800K 100°. Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Finitura satinata del vetro frontale. Vano in materiale termoconduttore per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Non impiegare con variatore di luce.