AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL3084T TUBO TRIFOSFORI T8 G13 30W 4000K - 3084T

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Lunghezza - 895 mm

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 2400 lm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8011905818135

Codice prodotto

DRL3084T

Cod. produttore

3084T

Produttore

DRL

Base:

G13

Lunghezza:

895 mm

Temperatura del colore:

4000 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

2400 lm

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

78 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Durata media nominale:

24000 h

Attacco: G13. Diametro tubo: 26 mm. Il miglior controllo della temperatura di colore. Ottima efficienza luminosa. Ottima resa di colore. Ottimo mantenimento del flusso luminoso costante per la lunga durata di vita. Equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Impieghi professionali in applicazioni commerciali.