AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL3222/86 SET SET CIRCOLINE 32W+22W 6500K TRIFOSFORO - 3222/86 SET

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL3222/86 SET SET CIRCOLINE 32W+22W 6500K TRIFOSFORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G10q

  • Temperatura del colore - 6500 K

  • Forma della lampada - Anello / Matassa

  • Diametro del tubo - 29 mm

  • Con protezione anti schegge (in caso di rottura) - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011905828738

Codice prodotto

DRL3222/86 SET

Cod. produttore

3222/86 SET

Produttore

DRL

Base:

G10q

Temperatura del colore:

6500 K

Forma della lampada:

Anello / Matassa

Diametro del tubo:

29 mm

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Riflettore interno:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Doppia parete:

no

Durata media nominale:

10000 h

Rapid Start (RS):

no

Lampada fluorescente, marca DURALAMP SPA, modello DRL3222/86 SET - SET CIRCOLINE 32W 22W 6500K TRIFOSFORO