DURALAMP SPA - DRL3283C CIRCOLINA E27 32W 2700K 220-240V - 3283C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 2300 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 14000 h
Forma della lampada - Anello / Matassa
Confezione
9 PZ
Serie di prodotti
Duralux Circle TRIFOS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905807894
Codice prodotto
DRL3283C
Cod. produttore
3283C
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
2300 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
14000 h
Forma della lampada:
Anello / Matassa
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Diametro:
285 mm
Lunghezza complessiva:
81 mm