AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL3284T CIRCOLINA G10Q 32W 4100K TRIFOSFORI - 3284T

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL3284T CIRCOLINA G10Q 32W 4100K TRIFOSFORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G10q

  • Temperatura del colore - 4100 K

  • Forma della lampada - Anello / Matassa

  • Flusso luminoso - 2050 lm

  • Diametro del tubo - 29 mm

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011905818166

Codice prodotto

DRL3284T

Cod. produttore

3284T

Produttore

DRL

Base:

G10q

Temperatura del colore:

4100 K

Forma della lampada:

Anello / Matassa

Flusso luminoso:

2050 lm

Diametro del tubo:

29 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Applicazione:

Generale

Diametro dell'anello:

300 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

61 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Durata media nominale:

10000 h

Rapid Start (RS):

no

Circoline ai trifosfori, il miglior controllo della temperatura di colore. Ottima efficienza uminosa. Ottima resa di colore. Tonalità di luce naturale e fredda. Equipaggiata di apposito reattore elettronico, utilizzabile con variatore di luce.