AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL38630P SIRIUS-P 6W 220-240V 3000K GU10 38? - 38630P

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL38630P SIRIUS-P 6W 220-240V 3000K GU10 38?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 57.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905847920

Codice prodotto

DRL38630P

Cod. produttore

38630P

Produttore

DRL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

57.5 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Corrente nominale:

50...50 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

SIRIUS-P. COB LED con riflettore 6W GU10 500lm 3000K 38°: efficienza migliorata del 20% rispetto alla precedente versione Sirius.Lampada di dimensioni standard, impiega tecnologia COB ad alta efficienza. Incremento delle dimensioni e nuovo disegno del riflettore per un miglior controllo ottico. Una lampada potente che consente la sostituzione di una alogena da 75W consentendo un risparmio energetico superiore all'92%. Vano in materiale termoconduttore di nuova generazione per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggior sicurezza per l'utente. Confezione in scatola di cartone appendibile. Non impiegare con variatore di luce. Il codice 38630PD è dimmerabile con dimmers a TRIAC.