DURALAMP SPA - DRLA6006N-PIR DECO LED A60 PIR SENSOR 6W E27 4000K - A6006N-PIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905843854
Codice prodotto
DRLA6006N-PIR
Cod. produttore
A6006N-PIR
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
65 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Corrente nominale:
50...50 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh